Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.100.0016 Hylseskrue, 16mm Lengde, M10 x 1.50 Gjengestørrelse, Klasse 8.8, 100PK | CG8DNH 53GG72

FABORY M07080.100.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK

På lager
Vare: CG8DNH Modell: M07080.100.0016Kryssreferanse: 53GG72

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

878NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Kjørestørrelse7 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.16.0 mm
Hodehøyde6 mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde16
Min. Strekkstyrke800 Mpa
Min. Gjengelengde26 mm
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde26mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4288
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.100.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M10 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK
878NOK /pakke