Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.080.0020 Hylseskrue, 20 mm Lengde, M8 x 1.25 Gjengestørrelse, Klasse 8.8, 100PK | CG8DNE 53GG66

FABORY M07080.080.0020 Hylseskrue, 20 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK

På lager
Vare: CG8DNE Modell: M07080.080.0020Kryssref.: 53GG66 / 164U65
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
586NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.13.0 mm
Hodehøyde5 mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde20ft.
Min. Strekkstyrke800 Mpa
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0418
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.080.0020 Hylseskrue, 20 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK
586NOK /pakke