Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07080.080.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8DND 53GG65

FABORY M07080.080.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK

På lager
Vare: CG8DND Modell: M07080.080.0016Kryssref.: 53GG65 / 164U64
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
295NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Kjørestørrelse5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.13.0 mm
Hodehøyde5 mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde16
Min. Strekkstyrke800 Mpa
Min. Gjengelengde22 mm
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde22mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9176
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07080.080.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M8 x 1.25 gjengestørrelse, klasse 8.8, 100 PK
295NOK /pakke