Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04160.160.0150 Hex Head Cap Screw, M16 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DKC 38CU74

FABORY M04160.160.0150 Sekskantskrue, M16 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK

På lager
Vare: CG8DKC Modell: M04160.160.0150Kryssref.: 38CU74 / 157A47
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
771NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde150
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde150mm
Min. Gjengelengde44 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 960
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.565
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04160.160.0150 Sekskantskrue, M16 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 10PK
771NOK /pakke