Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04114.180.0040 Sekskantskrue, M18 x 2.50 Gjengestørrelse, Klasse 10.9, 25PK | CG8DHA 38CU25

FABORY M04114.180.0040 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 25PK

På lager
Vare: CG8DHA Modell: M04114.180.0040Kryssref.: 38CU25 / 157A07
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
1 182 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x2.5
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde40
FinishSinkgul
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde11.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0506
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04114.180.0040 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjenger, klasse 10.9, 25PK
1 182 NOK /pakke