Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01420.300.0100 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8DDB 38CR69

FABORY M01420.300.0100 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8DDB Modell: M01420.300.0100Kryssref.: 38CR69 / 156Z22
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
901NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM30x3.5
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde100
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde18.7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde46 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde66 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8048
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01420.300.0100 Sekskantskrue, M30 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
901NOK /pakke