Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01230.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjengestørrelse, klasse 8.8, 25PK | CG8CQK 38CN27

FABORY M01230.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjenger, klasse 8.8, 25PK

På lager
Vare: CG8CQK Modell: M01230.160.0040Kryssref.: 38CN27 / 156X01
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
493NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16x2
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde40
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde10 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24 mm
Lengde40mm
Min. Gjengelengde40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933, ISO 4017
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.237
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01230.160.0040 Sekskantskrue, M16 x 2 gjenger, klasse 8.8, 25PK
493NOK /pakke