Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01220.080.0045 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CGL 38CL41

FABORY M01220.080.0045 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG8CGL Modell: M01220.080.0045Kryssref: 38CL41 / 156V15

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
605NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde45
FinishSinkgul
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde5.3 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 mm
Lengde45mm
Min. Gjengelengde22 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0763
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01220.080.0045 Sekskantskrue, M8 x 1.25 gjenger, klasse 8.8, 100PK
605NOK /pakke