Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01210.050.0022 Hex Head Cap Screw, M5 x 0.80 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CCN 38CK50

FABORY M01210.050.0022 Sekskantskrue, M5 x 0.80 gjenger, klasse 8.8, 100PK

På lager
Vare: CG8CCN Modell: M01210.050.0022Kryssreferanse: 38CK50
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde22
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8 mm
Lengde22mm
Min. Gjengelengde22 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC22 til HRC32
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4086
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01210.050.0022 Sekskantskrue, M5 x 0.80 gjenger, klasse 8.8, 100PK
184NOK /pakke