Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01200.180.0200 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjengestørrelse, klasse 8.8, 10PK | CG8BZK 38CJ77

FABORY M01200.180.0200 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK

På lager
Vare: CG8BZK Modell: M01200.180.0200Kryssref.: 38CJ77 / 156T59
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
1 107 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM18x2.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde200
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde11.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27 mm
Lengde200mm
Min. Gjengelengde48 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3254
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.180.0200 Sekskantskrue, M18 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 10PK
1 107 NOK /pakke