FABORY L51050.120.0075 Socket Head Cap Screw, 75mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 130PK | CG7ZQD 42GR27

FABORY L51050.120.0075 Hylseskrue, 75 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 130PK

På lager
Vare: CG7ZQD Modell: L51050.120.0075Kryssreferanse: 42GR27

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 711 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Kjørestørrelse10 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.18 mm
Hodehøyde12 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde75mm
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde50 mm
standardDIN 912
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7758
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51050.120.0075 Hylseskrue, 75 mm lengde, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 130PK
2 711 NOK /pakke