FABORY L51010.120.0060 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 150PK | CG7ZDG 42GN38

FABORY L51010.120.0060 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 150PK

På lager
Vare: CG7ZDG Modell: L51010.120.0060Kryssref.: 42GN38

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 779 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12x1.75
Festemaskin FinishPlain
Festelengde60
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde7 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19 mm
Lengde60mm
Min. Gjengelengde60 mm
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2264
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L51010.120.0060 Sekskantskrue, M12 x 1.75 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 150PK
1 779 NOK /pakke