FABORY L01210.240.0100 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 20PK | CG7RVB 42FX67

FABORY L01210.240.0100 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 20PK

På lager
Vare: CG7RVB Modell: L01210.240.0100Kryssreferanse: 42FX67

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 829 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24x3
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde100
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde15 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde36 mm
Lengde100mm
Min. Gjengelengde100 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 933
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.393
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY L01210.240.0100 Sekskantskrue, M24 x 3 gjengestørrelse, klasse 8.8, 20PK
1 829 NOK /pakke