FABORY B70411.062.1000 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stålanker, 5/8 tommers ankerdia., 26PK | CG7PFK 166X40

FABORY B70411.062.1000 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stålanker, 5/8 tommers ankerdia., 26PK

Vare: CG7PFK Modell: B70411.062.1000Kryssreferanse: 166X40
3 537 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde10 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong2 3 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse3 1 / 8 "
Min. Innbygging2 3 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde7 13 / 16 "
Trådstørrelse5 / 8-11
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)7,480
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.062.1000 Kileanker, 5/8-11 gjengestørrelse, stålanker, 5/8 tommers ankerdia., 26PK
3 537 NOK /pakke