FABORY B70411.050.0275 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/2 tommers ankerdia., 130PK | CG7PEW 166X27

FABORY B70411.050.0275 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/2 tommers ankerdia., 130PK

Vare: CG7PEW Modell: B70411.050.0275Kryssreferanse: 166X27
3 414 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 8 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,280
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70411.050.0275 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stålanker, 1/2 tommers ankerdia., 130PK
3 414 NOK /pakke