FABORY B55050.025.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 500PK | CG7NTT 42KU22

FABORY B55050.025.0250 Hylseskrue, 2-1/2 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 316 klasse, 500PK

På lager
Vare: CG7NTT Modell: B55050.025.0250Kryssreferanse: 42KU22

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 200 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse316
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde2 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke85,000 til 150,000 psi
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4248
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55050.025.0250 Hylseskrue, 2-1/2 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 316 klasse, 500PK
2 200 NOK /pakke