FABORY B55000.112.0500 Sekskantskrue, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 316 klasse, 12PK | CG7NMW 42KT41

FABORY B55000.112.0500 Sekskantskrue, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 316 klasse, 12PK

På lager
Vare: CG7NMW Modell: B55000.112.0500Kryssref: 42KT41

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 995 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 1/8 "-7
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.6875 "
Lengde5 "
Min. Gjengelengde2 1/2 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4527
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.112.0500 Sekskantskrue, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 316 klasse, 12PK
3 995 NOK /pakke