FABORY B55000.050.0425 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 316 Grade, 75PK | CG7NHJ 42KR58

FABORY B55000.050.0425 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 316 klasse, 75PK

På lager
Vare: CG7NHJ Modell: B55000.050.0425Kryssreferanse: 42KR58

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 365 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 4
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde4 1 / 4 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5238
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B55000.050.0425 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 316 klasse, 75PK
3 365 NOK /pakke