FABORY B51081.087.0001 sekskantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 80PK | CG7KFR 164X99

FABORY B51081.087.0001 sekskantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 80PK

På lager
Vare: CG7KFR Modell: B51081.087.0001Kryssreferanse: 164X99

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 460 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde55 / 64 "
Mutter typeSekskantmutter - Tung
StilSekskantmutter - Tung
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter1 7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1588
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51081.087.0001 sekskantmutter, 7/8-9 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 80PK
2 460 NOK /pakke