FABORY B51041.025.0062 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 1/4-28 Thread Size, 18-8 Grade, 1400PK | CG7JEK 42KE86

FABORY B51041.025.0062 Hylseskrue, 5/8 tommers lengde, 1/4-28 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 1400PK

På lager
Vare: CG7JEK Modell: B51041.025.0062Kryssref.: 42KE86

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 061 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde5 / 8 "
Min. Strekkstyrke85,000 til 150,000 psi
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8613
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51041.025.0062 Hylseskrue, 5/8 tommers lengde, 1/4-28 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 1400PK
3 061 NOK /pakke