FABORY B51000.037.0200 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 300PK | CG7HDL 42JZ09

FABORY B51000.037.0200 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 300PK

På lager
Vare: CG7HDL Modell: B51000.037.0200Kryssreferanse: 42JZ09

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 911 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde2 "
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.643
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.037.0200 Sekskantskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 300PK
1 911 NOK /pakke