FABORY B51000.025.0450 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 325PK | CG7HBY 42JY73

FABORY B51000.025.0450 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 325PK

På lager
Vare: CG7HBY Modell: B51000.025.0450Kryssref: 42JY73

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 918 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde4 1 / 2 "
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6084
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.025.0450 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 325PK
1 918 NOK /pakke