FABORY B08210.050.0100 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 klasse, 200PK | CG7ADC 42JP63

FABORY B08210.050.0100 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 klasse, 200PK

Vare: CG7ADC Modell: B08210.050.0100Kryssreferanse: 42JP63
1 318 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde1
FinishSink belagt
KlasseGrade 2
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde1 "
Min. Gjengelengde1 i
Bevisbelastning33,000 til 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 til B100
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet60,000 til 74,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08210.050.0100 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 2 klasse, 200PK
1 318 NOK /pakke