FABORY B07040.037.0400 Socket Head Cap Screw, 4 Inch Length, 3/8-24 Thread Size, Alloy Steel Grade, 150PK | CG6XGM 42JD49

FABORY B07040.037.0400 Hylseskrue, 4 tommers lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 150PK

På lager
Vare: CG6XGM Modell: B07040.037.0400Kryssref: 42JD49

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 872 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.5625 "
Hodehøyde0.375 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde4"
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 4
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8069
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07040.037.0400 Hylseskrue, 4 tommers lengde, 3/8-24 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 150PK
1 872 NOK /pakke