FABORY B07000.075.0600 Socket Head Cap Screw, 6 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 20PK | CG6WMC 42HY86

FABORY B07000.075.0600 Hylseskrue, 6 tommers lengde, 3/4-10 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 20PK

På lager
Vare: CG6WMC Modell: B07000.075.0600Kryssreferanse: 42HY86

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 144 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.1.125 "
Hodehøyde0.75 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde6"
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde2 i
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2539
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.075.0600 Hylseskrue, 6 tommers lengde, 3/4-10 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 20PK
1 144 NOK /pakke