FABORY B04114.031.0225 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 400PK | CG6UBN 167K86

FABORY B04114.031.0225 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 400PK

På lager
Vare: CG6UBN Modell: B04114.031.0225Kryssref: 167K86

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 555 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishSinkgul
Festelengde2 1 / 4
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde7 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde2 1 / 4 "
Bevisbelastning12,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9207
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04114.031.0225 Tap Bolt, 5/16-18 Gjengestørrelse, 8 Grade, 400PK
3 555 NOK /pakke