FABORY B04100.125.0350 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 8 klasse, 12PK | CG6TFE 42HL22

FABORY B04100.125.0350 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 8 klasse, 12PK

På lager
Vare: CG6TFE Modell: B04100.125.0350Kryssref: 42HL22

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 508 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde3 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 3/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2741
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.125.0350 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 8 klasse, 12PK
1 508 NOK /pakke