FABORY B04100.075.0425 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 8 Grade, 30PK | CG6TBL 42HK68

FABORY B04100.075.0425 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 8 klasse, 30PK

På lager
Vare: CG6TBL Modell: B04100.075.0425Kryssref: 42HK68

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 610 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 4
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde4 1 / 4 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5122
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.075.0425 Sekskantskrue, 3/4-10 gjengestørrelse, 8 klasse, 30PK
1 610 NOK /pakke