FABORY B04100.056.0600 Hex Head Cap Screw, 9/16-12 Thread Size, 8 Grade, 45PK | CG6RZP 42HK34

FABORY B04100.056.0600 Sekskantskrue, 9/16-12 gjengestørrelse, 8 klasse, 45PK

På lager
Vare: CG6RZP Modell: B04100.056.0600Kryssref: 42HK34

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

784NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.8125 "
Lengde6 "
Min. Gjengelengde1 3/8 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.2412
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.056.0600 Sekskantskrue, 9/16-12 gjengestørrelse, 8 klasse, 45PK
784NOK /pakke