FABORY B01200.025.0325 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 450PK | CG6PZF 42HG14

FABORY B01200.025.0325 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 5 klasse, 450PK

På lager
Vare: CG6PZF Modell: B01200.025.0325Kryssref: 42HG14

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 832 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 1 / 4
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde3 1 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8217
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.025.0325 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, 5 klasse, 450PK
1 832 NOK /pakke