Extract-All SP-400-DD renluftsystem er ideelt for nedstrømsfangst av røyk, lukt, røyk, støv og andre skadelige luftbårne forurensninger skapt av ulike små til mellomstore industrielle applikasjoner som sveising, sliping, lodding og sliping. Denne bærbare luftrenseren i downdraft-benkstil kommer med en 4-trinns filterpakke for å fjerne røyk og støv.
Egenskaper:
- Extract-All SP-400-DD nedtrekksbenk kommer med 4 filtre (gnistfang-baffelfilter, plissert filter, minifoldfilter og engangskarbonfoldet filter) et revet nedtrekksdeksel og et avtagbart side- og ryggskjold.
- Den bruker en 350W helt lukket viftemotor som tilbyr termisk beskyttelse og kulelager for drift i 100,000 XNUMX kontinuerlige driftstimer.
- Viften som er festet til motoren roterer med 2940 rpm og produserer en downdraft-fangsthastighet på 200 fpm med en kapasitet på 500 cfm.
- Nedtrekksbenken har et grepsvennlig håndtak og en kraftig hjulbase for enkel transport av enheten.
- Det plisserte filteret har en virkningsgrad på MERV 10 (60 %), mens mini-foldfilteret har en virkningsgrad på MERV 14 (95 %).
- Enheten kobles til en 2.91A, 120V strømforsyning ved hjelp av en 7 fots strømledning med en plugg.
Kompatibelt tilbehør:
- Akrylfangsthetter: Disse akrylfangsthettene brukes til fangst av forurensningskilder i backdraft.
- Extract-All SO-400-2 nedtrekksdeksel: Disse nedtrekksdekslene (tilgjengelig med enheten) har side- og bakskjermer for å forhindre at støv kommer ut.
- Erstatningsfiltre: Utskifting av alle rekvisita RF-400-1 plissert filter, RF-400-2 minifoldfilter, RF-400-3 engangs kullfilter og RF-400-4 gnistfelle-baffelfilter.
- Ekstra filtre: Merket kan også levere tilleggsfiltre som HEPA-filtre for å fange opp ultrafine partikler og gjenfyllbare adsorpsjonsmoduler for fjerning av kjemiske damper.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Når brukes downdraft-benker over en røykavsug?
A. Extract-All downdraft-benker trekker forurensningene ned og bort fra brukerens pustesone, i motsetning til røykavtrekkene som trekker forurensningene oppover. Nedtrekksbenker er egnet når forurensninger er skadelige for operatørens helse.
Sp. Hva er dette Extract-All SP-400-DD renluftsystemet laget av?
A. Extract-All SP-400-DD downdraft benkens ramme har 16-gauge stålkonstruksjon med polyuretan pulverlakk finish for mild korrosjonsmotstand og strukturell stivhet.
Q. Hva er støynivået til dette Extract-All SP-400-DD renluftssystemet?
A. Extract-All SP-400-DD downdraft benk produserer støy på 71 dB på 6 fots avstand.