Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH TL841 testledningssett 16a 30vac/60vdc | AF6DEA 9XD22

EXTECH TL841 testledningssett 16a 30vac/60vdc

På lager
Vare: AF6DEA Modell: TL841Kryssreferanse: 9XD22
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
1 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestledningssett
Maks. Forsterker16A
SikkerhetsvurderingCAT III 1000V, CAT III 300V, CAT II 300V
Spenningsverdier30VAC / 60VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9030908822
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakLeddlengdeSikkerhetsvurderingSpenningsverdierPris
EXTECH TL808-KIT Profesjonelt testkabelsett 42 tommers lengde | AF3ZAU 8G784 TL808-SETTTestledningssett42 "KAT III 1000V-455NOK
EXTECH TL810 testledningssett | AF4ABD 8MYW5 TL810Testledningssett40 "KAT III 1000V1000 VDC718NOK
EXTECH TL833 industrielt testkabelsett Cat Iii 1000v | AF6DEQ 9XDZ9 TL833Testledningssett-KAT III 1000V-1 458 NOK
EXTECH TL831 testledningssett | AF6DHE 9XJG1 TL831Testledningssett---1 696 NOK
EXTECH TL809 testledningssett, CAT III 1000V, krokodilleklemmer/sonde, 3 1/2 fot lengde, 1 | CP4VRV 55KR09 TL809Testledningssett---228NOK
EXTECH 382000 spenningsprøveledninger med krokodilleklemmer, Cat Iii 600V, krokodilleklemmer, 600 V Maks. Volt | CP4VRW 22DC97 382000Alligator klipp---1 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH TL841 testledningssett 16a 30vac/60vdc
1 543 NOK / enhet