Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH CO240 Innendørs luftkvalitet karbondioksidmåler | AG2AEZ 30ZV04

EXTECH CO240 Innendørs luftkvalitet karbondioksidmåler

På lager
Vare: AG2AEZ Modell: CO240Kryssreferanse: 30ZV04
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
4 860 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnendørs luftkvalitets karbondioksydmåler
Automatisk avslåingJa
Konsentrasjon av karbondioksid0 til 9,999 ppm
DataholdJa
DatalagringJa
Duggpunktsområde-99.22 grader til 118 grader F (-72.9 grader til 47 grader C)
ViseDual bakgrunnsbelyst LCD
Luftfuktighet+/- 5 % av rdg ved 77 grader F
Strømkilde(6) AAA-batterier
Relativt fuktighetsområde10% til 90%
oppløsning0.1 Degrees
Temp. Område14 grader til 122 grader F (-10 grader til 50 grader C)
Våt temperaturområde12.2 grader til 118.8 grader F (-11 grader til 48.2 grader C)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9027106000

Produktdetaljer:

    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Designet med ventilert kule for å registrere CO2-gass raskt, viser samtidig karbondioksid og temperatur eller fuktighet, hørbar pipealarm som standard ved 1000 ppm (brukerjusterbar)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH CO240 Innendørs luftkvalitet karbondioksidmåler
4 860 NOK / enhet