Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 407766 Kalibrator Lydnivå | AB2LAH 1MN57

EXTECH 407766 Kalibrator lydnivå

På lager
Vare: AB2LAH Modell: 407766Kryssref: 1MN57
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
6 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibrator for lydnivåmåler
Driftstemp. Område0 grader til 50 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9027905495
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Forvrengning (Mindre enn 2% @ 94 dB)
    • Frekvens kildeområde (1000 Hz +/- 5%)
    • Utgående lydtrykk (114 eller 94 dB +/- 1 dB)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådePris
EXTECH 407766-NIST lydnivåkalibrator -nist | AG7GRK 9KFA2 407766-NIST32 grader til 122 grader F9 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 407766 Kalibrator lydnivå
6 609 NOK / enhet