Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm | AB4GFC 1XU20

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm

På lager
Vare: AB4GFC Modell: 380560Kryssreferanse: 1XU20
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
8 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjons milliohmmeter
Nøyaktighet+ /-0.2%
teller1999
ViseLED
Utgangsstrøm10uA til 1A
Strømkilde120 VAC 60 Hz
Motstandsområde20 m ohm til 20 ohm
oppløsning0.01 m ohm til 0.01 ohm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseUtgangsstrømStrømkildeoppløsningPris
EXTECH 380460 Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohm | AD9BUA 4PC52 380460+ /-0.75%LCD1mA til 100mA120 VAC 60 Hz100u Ohm til 1 Ohm5 817 NOK
EXTECH 380460-NIST Precision Milli Ohm Meter 200m-2000 Ohm | AE7NNQ 5ZR91 380460-NIST+ /-0.75%LCD1mA til 100mA120 VAC 60 Hz100u Ohm til 1 Ohm8 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 380560 Precision Milli Ohm Meter 20m-20k Ohm
8 450 NOK / enhet