ESSICK AIR MA0800 Bærbar fordampningsfukter Hvit | AG7DPH 5KEF3

ESSICK AIR MA0800 Bærbar fordampende luftfukter Hvit

På lager
Vare: AG7DPH Modell: MA0800Kryssref: 5KEF3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfukter
Forsterker AC1.2
FARGEHvit
Ledningslengde60 "
Dybde18 "
AvløpstypeFlaske
Høyde17 "
Maks. Kvadratfot kapasitet2600
MonteringstypeNei
NEMA -pluggkonfigurasjonN
Antall hastigheter3
Utskifting Wick32WJ83
KreverManuell påfylling
typenMinikonsoll
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts81
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8285
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8509805050

Produktdetaljer:

    • Vannreservoar (2.5 gal.)
    • Wick behandlet med (antimikrobiell)
    • Maks. Kjøretid (36 timer)
    • Spesielle funksjoner: Digitale kontroller og display, 3-trinns motor, justerbar humidstat, automatisk avstenging, vannpåfylling og sjekkfilterindikatorer
    • Undermerke: AIRCARE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR MA0800 Bærbar fordampende luftfukter Hvit
1 699 NOK / enhet