ESSICK AIR H12 400HB bærbar luftfukterkonsoll 2500sq Feet | AD4YMY 44R219

ESSICK AIR H12 400HB bærbar luftfukterkonsoll 2500 kvm

På lager
Vare: AD4YMY Modell: H12 400HBKryssref.: 44R219

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftfukter
Forsterker AC1
FARGEOak Burl
Ledningslengde5ft.
Dybde13.75 "
AvløpstypeFlaske og slange
Høyde22.25 "
Maks. Kvadratfot kapasitet2500
NEMA -pluggkonfigurasjon18 AWG / 2-pinners
Antall hastigheter4
Utskifting WickSuperWick Model # 1045
KreverManuell påfylling
typenKonsoll
Spenning120
Garanti2 år begrenset (mindre veker / filtre)
Watts120
Bredde21.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)62.99
Skipets lengde (cm)58.67
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8509805060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Vannbruk (12 gal./24 timer)
    • Vannreservoar (5 gal.)
    • Spesielle funksjoner: Motor med variabel hastighet, Auto Humidistat, Hybrid Control Panel, Auto Shutoff, Refill and Check Filter Alerts

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeAntall hastigheterPris
ESSICK AIR H12 300HB bærbar luftfukterkonsoll 2500 Sqft | AD4YMZ 44R223 H12 300HBLys eik23.5 "92 296 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESSICK AIR H12 400HB bærbar luftfukterkonsoll 2500 kvm
2 296 NOK / enhet