Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERITECH/ERICO CP34 Jordstangklemmestang Diameter 3/4 In | AC2KVD 2KXN3

ERICO CP34 jordstangklemmestangdiameter 3/4 tommer

På lager
Vare: AC2KVD Modell: CP34Kryssref: 2KXN3
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
81NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordstangklemme
Dirigentstørrelse8 Solid til 2 Stranded
MaterialeBronse
Rod Dia.3 / 4 "
typenEikenøtt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7419995050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Egnet for direkte begravelsesapplikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellRod Dia.Pris
ERITECH/ERICO CP58 Jordstangklemmestang Diameter 5/8 In | AC2KVC 2KXN2 CP581/2 til 5/8 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICO CP34 jordstangklemmestangdiameter 3/4 tommer
81NOK / enhet