ERIEZ 133828P Ristetommers hus Sjeldne jordarter 10 x 12 1/2 | AB3NXY 1ULZ7

ERIEZ 133828P rist tommeshus Rare Earth 10 x 12 1/2

På lager
Vare: AB3NXY Modell: 133828PKryssreferanse: 1ULZ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRist i boliger
Utskjæringshøyde11-1 / 4 tommer
Flensbredde1.5 "
Høyde11.25 "
Housing Material304 rustfritt stål
Intensitetsområde (Gauss)10700
Lengde10 "
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten80 gram ved overflaten med 1/4 "stålkule i stålstål
Temp. Område0 grader til 150 grader
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.18
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8479909496
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale (pulver eller granulært)
    • Inn- / utløpslengde (inn) (12-1 / 2)
    • Inn- / utløpsbredde (in.) (10)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
ERIEZ 133816P Ristetommers hus Sjeldne jordarter 8 x 10 1/2 | AB3NXX 1ULZ6 133816P8"10.5 "101 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 133828P rist tommeshus Rare Earth 10 x 12 1/2
129 620 NOK / enhet