Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICSON 2620-CW6P-AM-kontakt 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W | AH9NGW 40LM83

ERICSON 2620-CW6P-AM-kontakt 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W

På lager
Vare: AH9NGW Modell: 2620-CW6P-AMKryssreferanse: 40LM83
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
3 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps30
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.640 "til 0.930"
KlasseIndustriell
HP2.0
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjonL14-30R
NEMA-vurdering4, 4X, 12, 6, 6P
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1
StrømindikatorNei
typenInnhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Nei

Produktvarianter

ProduktModellampsLedningsstørrelseHPNEMA -pluggkonfigurasjonAntall polerAntall ledningerSpenningPris
ERICSON 1622-CW6P-AM-kontakt 250VAC 15A L6-15R 2P 3W | AH9NGY 40LM85 1622-CW6P-AM150.300 "til 0.620"-L6-15R23250 VAC1 166 NOK
ERICSON 2410-CW6P-AM-kontakt 125VAC 20A L5-20R 2P 3W | AH9NHA 40LM87 2410-CW6P-AM200.470 "til 0.720"1.0L5-20R23125 VAC1 985 NOK
ERICSON 1624-CW6P-AM-kontakt 277VAC 15A L7-15R 2P 3W | AH9NHD 40LM90 1624-CW6P-AM150.470 "til 0.720"2.0L7-15R23277 VAC1 148 NOK
ERICSON 1620-CW6P-AM-kontakt 125VAC 15A L5-15R 2P 3W | AH9NHH 40LM94 1620-CW6P-AM150.300 "til 0.620"-L5-15R23125 VAC1 457 NOK
ERICSON 2414-CW6P-AM-kontakt 277VAC 20A L7-20R 2P 3W | AH9NHK 40LM96 2414-CW6P-AM200.470 "til 0.720"2.0L7-20R23277 VAC1 295 NOK
ERICSON 2412-CW6P-AM-kontakt 250VAC 20A L6-20R 2P 3W | AH9NHL 40LM97 2412-CW6P-AM200.470 "til 0.720"-L6-20R23250 VAC2 552 NOK
ERICSON 2610-CW6P-AM-kontakt 125VAC 30A L5-30R 2P 3W | AH9NHW 40LN07 2610-CW6P-AM300.470 "til 0.720"2.0L5-30R23125 VAC2 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICSON 2620-CW6P-AM-kontakt 125/250VAC 30A L14-30R 3P 4W
3 227 NOK / enhet