Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMJ 18K862

ERICO TDX100M277/480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277/480v

På lager
Vare: AA8KMJ Modell: TDX100M277/480Kryssref: 18K862
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
22 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde3.07
VedleggsmaterialeAluminum
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterKan installeres på type 1 eller 2 sted i samsvar med NEC 2008
IP Rating65
Lengde9.45
Lynimpulsstrøm12kA
MaterialeAluminium, IP65 (NEMA 4)
Maks. Fortsatt driftsspenning320 LN, 550 LL
Maks. Overspenningsstrøm per fase100kA
BeskyttelsesmåterAlle moduser beskyttet
MonteringsstilPanel, 3/4 "rett brystvorte (valgfri innfelt plate for gips)
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall ledninger4 ledninger + bakken
Fase3Y
Kortslutningsstrøm200kA
typenModular
Spenning277/480
Spenningsbeskyttelse1200V (LN), 1800 (LL), 1200V (NG), 1200V (LG) (modulær)
Bredde3.31

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFaseSpenningPris
ERICO TDX100M120 / 208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 ledninger + bakken3Y120/20823 089 NOK
ERICO TDX100M120 / 240 Tvss Modular 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 ledninger + bakken1S120/24020 638 NOK
ERICO TDX100M120 / 240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 240v | AA8KMG 18K860 TDX100M120 / 240D4 ledninger + bakken3HLD120/24022 847 NOK
ERICO TDX100M240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 ledninger + bakken3D24022 804 NOK
ERICO TDX100M480D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863 TDX100M480D3 ledninger + bakken3D48023 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICO TDX100M277/480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277/480v
22 511 NOK / enhet