ENERPAC ZC3408JB Trådløs hydraulikkpumpe, 4/3 ventil, 1.75 gallon Brukbar olje | CF2JGB 55PW55

ENERPAC ZC3408JB Trådløs hydraulikkpumpe, 4/3 ventil, 1.75 gallon brukbar olje

På lager
Vare: CF2JGB Modell: ZC3408JBKryssreferanse: 55PW55

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

123 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhydraulikk~~POS=TRUNC pumpe~~POS=HEADCOMP
Ladere Inngangsspenning115V AC
SylinderkompatibilitetDobbelt fungerende
Duty Cycleintermittent
Maks. Strømning ved nominelt trykk32 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Motor HP1.4 hk
Antall utsalgssteder2
Utgangsstrømningshastighet @ 4000 psi80 cu. in./min.
Utgangsstrømningsbelastning32 cu. in./min.
Utgangsstrømningshastighet uten belastning310 cu. in./min.
StrømkildeBatteri
PumpestyringAnheng
Reservoarkapasitet1.75 gal.
Brukbar oljekapasitet1.75 gal.
VentilfunksjonFremover/ Nøytral/ Trekk tilbake
VentildriftHåndbok
Ventiltype4-veis, 3-posisjon, Tandem Center

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.475
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkompatibilitetAntall utsalgsstederVentiltypePris
ENERPAC ZC3308JB Trådløs hydraulikkpumpe, 3/3-ventil, 1.75 gallon Brukbar olje | CF2JGA 55PW54 ZC3308JBEnkelt skuespiller13-veis, 3-posisjon122 992 NOK
ENERPAC ZC3308JE batteridrevet pumpe, 8L, 82V B And S Batteri, 230V Lader | CM9MTJ ZC3308JE---117 663 NOK
ENERPAC ZC3408JE batteridrevet pumpe, 8L, 82V B And S Batteri, 230V Lader | CM9MTM ZC3408JE---116 528 NOK
ENERPAC ZC3908JB Trådløs pumpe, 8L, 82V B And S Batteri, 115V Lader | CM9MTN ZC3908JB---120 860 NOK
ENERPAC ZC3908JE Trådløs pumpe, 8L, 82V B And S Batteri, 230V Lader | CM9MTP ZC3908JE---120 860 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC ZC3408JB Trådløs hydraulikkpumpe, 4/3 ventil, 1.75 gallon brukbar olje
123 335 NOK / enhet