ENERPAC WED1101B Elektrisk nedsenket hydraulikkpumpe, tømmeventil, 115V | AE6TGF 5UXC5

ENERPAC WED1101B Elektrisk nedsenket hydraulisk pumpe, dumpventil, 115V

På lager
Vare: AE6TGF Modell: WED1101BKryssreferanse: 5UXC5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk elektrisk pumpe
SøknadDump
Nåværende tegnet13.5A
SylinderkompatibilitetEnkelt skuespiller
Frekvens50/60 Hz
Maks. Strømning ved nominelt trykk40 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Motor HP0.5 hk
Oljestrømningshastighet 1. trinn150 cu. in./min.
Oljestrømningshastighet 2. trinn40 cu. in./min.
Fase1
StrømkildeElektrisk
Trykkvurdering 1. trinn1000 psi
Trykkvurdering 2. trinn5000 psi
Avlastningsventilområde1000 til 50000 psi
Reservoarkapasitet347 cu. i.
Lydnivå60 til 70 dBA
Brukbar oljekapasitet1.5 gal.
VentilfunksjonForover/trekk tilbake
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.31
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8413500080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC WES1201B Elektrisk nedsenket hydraulikkpumpe, 3/2-ventil, trykkbryter, 115V | AE6TGG 5UXC6 WES1201B54 724 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WED1101B Elektrisk nedsenket hydraulisk pumpe, dumpventil, 115V
56 241 NOK / enhet