Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L15EMJR1B2 Enhetslager Motor Støpejern 5 Tommer Lengde | AE4NMY 5M068

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L15EMJR1B2 Enhetslagermotor Støpejern 5 tommers lengde

På lager
Vare: AE4NMY Modell: ESP-L15EMJR1B2Kryssreferanse: 5M068
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
1 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetslagermotor
Kroppsdia.3.875 "
Boltsirkel Dia.3-25 / 32 "
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frameikke-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning0.6
HP1/50
Hz50/60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel3 9 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeBak / fot
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeSkygget stang
MonteringFot
RPM på typeskilt1500
Utgangs-watt15
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde1401-1500
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde5"
AkseltypeEnkelt leilighet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.49
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8501106020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzLagreneKroppsdia.IsolasjonsklasseLengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignPris
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-OL50EMJR21 Enhetslager Motorhylse 1-1/2 tomme Lengde | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Ermet3.875 "A3.75 "Skygget stangOpen Air-Over-1 599 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L16EM1 Enhetslagermotor 1/2 tommers lengde hylse Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Ermet3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Overgjenget1 137 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L16EM2 Enhetslager Motor skjermet stang 1/2 tomme Lengde | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 193 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L25EM1 Enhetslagermotor 1/2 tomme Lengde skyggelagt stang | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 377 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L25EM2 Enhetslager Motor Cwle 1/2 tomme Lengde | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 414 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L35EM1 Enhetslagermotor 1/2 tomme Lengde Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 448 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER ESP-L35EM2 Enhetslagermotor Støpejern 1/2 tomme Lengde | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Skygget stangHelt lukket Air-Over-1 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES ESP-L15EMJR1B2 Enhetslagermotor Støpejern 5 tommers lengde
1 667 NOK / enhet