Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELVEX SG-12M Sikkerhetsbriller Sølvspeil Ubelagt | AC9TDG 3JUA4

ELVEX SG-12M Vernebriller Sølvspeil ubestrøket

På lager
Vare: AC9TDG Modell: SG-12MKryssreferanse: 3JUA4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeGrå
RammedesignHalvparten
Rammematerialegrafitt
KjønnUnisex
Lensbeleggubestrøket
ObjektivfargeSølv Speil
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseUniversell
TempelfargeGrå
UV beskyttelse100%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9004900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLensbeleggObjektivfargePris
ELVEX SG-12C vernebriller klar ubestrøket | AC9TCY 3JTZ8 SG-12CubestrøketFjern157NOK
ELVEX SG-12C-AF Vernebriller Clear Antifog | AC9TCZ 3JTZ9 SG-12C-AFlyskastereFjern170NOK
ELVEX SG-12G Vernebriller Grå Ubestrøket | AC9TDD 3JUA1 SG-12GubestrøketGrå11NOK
ELVEX SG-12G-AF Vernebriller Grå Antifog | AC9TDE 3JUA2 SG-12G-AFlyskastereGrå26NOK
ELVEX SG-12I / O Sikkerhetsbriller innendørs / utendørs ubelagt | AC9TDF 3JUA3 SG-12I / OubestrøketInnendørs / utendørs250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELVEX SG-12M Vernebriller Sølvspeil ubestrøket
170NOK / enhet