Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA PC.35 Panelstøtteklemme Plast Grå | AD6HBA 45H665

ELESA PC.35 Panelstøtteklemme Plast Grå

På lager
Vare: AD6HBA Modell: PC.35Kryssreferanse: 45H665

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelstøtteklemme
Basestørrelse1-1/50 x 1-19/50"
Høyde1 3 / 5 "
Lengde1 19 / 50 "
MaterialePlast
Bredde1 19 / 50 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode3926909987
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA PC.35 Panelstøtteklemme Plast Grå
195NOK / enhet