Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELESA NDA.Q-40-M22X30 Utjevningsfot 560 Lb Svart | AF8NXL 29AU67

ELESA NDA.Q-40-M22X30 Utjevningsfot 560 Lb Sort

På lager
Vare: AF8NXL Modell: NDA.Q-40-M22X30Kryssreferanse: 29AU67
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtjevningsfot
BasePolymide teknopolymer
Base Dia.1-23 / 40 "
Boltlengde1 31 / 82 "
AnleggTeknopolymer
FinishMatte Black
Høyde1 31 / 82 "
Nivellerende monteringstypegliding
Lastekapasitet560 lb.
Trådstørrelse84 / 97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellNivellerende monteringstypeBaseBase Dia.LastekapasitetTrådstørrelseBoltlengdeAnleggFinishPris
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK Utjevningsfot 3136 Lb Svart | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKSvingbar knottPolymide teknopolymer2-31 / 41 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "StålSink belagt656NOK
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK Utjevningsfot 3136 Lb Svart | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKSvingbar knottPolymide teknopolymer3-1 / 64 "3136 lb.46 / 73 "3 1 / 14 "StålSink belagt641NOK
ELESA NDA.Q-25-M12X30 Utjevningsfot 224 Lb Svart | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30glidingPolymide teknopolymer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TeknopolymerMatte Black34NOK
ELESA NDA.Q-25-M16X30 Utjevningsfot 336 Lb Svart | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30glidingPolymide teknopolymer61 / 62 "336 lb.46 / 73 "1 16 / 35 "TeknopolymerMatte Black29NOK
ELESA NDA.Q-30-M22X30 Utjevningsfot 560 Lb Svart | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30glidingPolymide teknopolymer1-2 / 11 "560 lb.84 / 97 "1 31 / 82 "TeknopolymerMatte Black29NOK
ELESA NDA.T-25-M12X30 Utjevningsfot 224 Lb Svart | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30glidingPolymide teknopolymer61 / 62 "224 lb.42 / 89 "1 13 / 50 "TeknopolymerMatte Black32NOK
ELESA NDA.T-30-M16X30 Utjevningsfot 336 Lb Svart | AF8NXN 29AU69 NDA.T-30-M16X30glidingPolymide teknopolymer1-2 / 11 "336 lb.46 / 73 "1 16 / 35 "TeknopolymerMatte Black40NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELESA NDA.Q-40-M22X30 Utjevningsfot 560 Lb Sort
55NOK / enhet