Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTROMARK T405 reparasjonsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer brun - pakke med 100 | AD2WFH 3VCX8

ELECTROMARK T405 reparasjonsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer brun - pakke med 100

På lager
Vare: AD2WFH Modell: T405Kryssreferanse: 3VCX8
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonsmerke
Høyde5.75 "
Forklaring / bakgrunnsfargeTan
Materialekartong
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode4821102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeForklaring / bakgrunnsfargeBreddePris
ELECTROMARK 5754C0 Reparert Tag 5-3/4 x 3 Tommer Rød/hvit - Pakke med 25 | AD3AAW 3XDP3 5754C05.75 "Rød / Hvit3"92NOK
ELECTROMARK 5540C0 Rpr Tag 3 x 5-3/4 tommer Svart/gul - Pakke med 25 | AF4FWX 8VL30 5540C03"Svart / Gul5.75 "107NOK
ELECTROMARK 5702C Rpr Required Tag 5-3/4 x 3 Inch Black/r - Pakke med 25 | AF4PPA 9EVZ6 5702C5.75 "Svart, rød3"94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROMARK T405 reparasjonsmerke 5-3/4 x 2-7/8 tommer brun - pakke med 100
341NOK / enhet