Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELECTROMARK 34099W-V Letter Label, 3 Inch Character Height, V, 5 Pieces, Individual Characters, 5 PK | CP4FKB 9CHV4

ELECTROMARK 34099W-V Letter Label, 3 Inch Character Height, V, 5 Pieces, Individual Characters, 5 PK

På lager
Vare: CP4FKB Model: 34099W-VKryssref: 9CHV4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
ELECTROMARK 341202C Utstanset bokstavetikett, 2 tommers tegnhøyde, C, utstanset, 10 stykker | CP4FFQ 9NPY8 341202C106NOK
ELECTROMARK 341202L Utstanset bokstavetikett, 2 tommers tegnhøyde, L, 10 stykker, individuelle tegn, 10 PK | CP4FFR 8WP96 341202L16NOK
ELECTROMARK 341203B Utstanset bokstavetikett, 3 tommers tegnhøyde, B, 10 stykker, individuelle tegn, 10 PK | CP4FFT 8UML6 341203B18NOK
ELECTROMARK 341203E Utstanset bokstavetikett, 3 tommers tegnhøyde, E, utstanset, 10 stykker | CP4FFU 9DRD0 341203E108NOK
ELECTROMARK 341203F Utstanset bokstavetikett, 3 tommers tegnhøyde, F, 10 stykker, individuelle tegn, 10 PK | CP4FFV 8Y401 341203F18NOK
ELECTROMARK 341203C Utstanset bokstavetikett, 3 tommers tegnhøyde, Helvetica, C, 10 stykker | CP4FFW 8AJK2 341203C108NOK
ELECTROMARK 341203I Die Cut Letter Label, 3 tommers tegnhøyde, Helvetica, I, 10 stykker | CP4FFX 8AJK4 341203I108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROMARK 34099W-V Letter Label, 3 Inch Character Height, V, 5 Pieces, Individual Characters, 5 PK
26NOK / enhet