ELECTROLUX 661658 Oppvaskmaskin | CP4EEG 33UK67

ELECTROLUX 661658 oppvaskmaskin

Vare: CP4EEG Modell: 661658Kryssref: 33UK67
1 006 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvaskmaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 5304518927 Oppvaskmaskin | CP4EDT 33UJ76 5304518927506NOK
RFQ
ELECTROLUX 661566 Oppvaskmaskin | CP4EDU 33UK66 661566321NOK
RFQ
ELECTROLUX 807117001 Oppvaskmaskin | CP4EDV 33UJ75 807117001396NOK
RFQ
ELECTROLUX WD01X10383 Oppvaskmaskin | CP4EDW 33UK32 WD01X10383486NOK
RFQ
ELECTROLUX A00126401 Oppvaskmaskin | CP4EDX 33UJ77 A001264011 314 NOK
RFQ
ELECTROLUX 154665201 Oppvaskmaskin | CP4EDY 33UK17 154665201888NOK
RFQ
ELECTROLUX WD12X10278 Oppvaskmaskin | CP4EDZ 33UJ95 WD12X1027888NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTROLUX 661658 oppvaskmaskin
1 006 NOK / enhet